Tapón roscado 6H M 3,0 x 0,50

Número de artículo: 0658009
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 5 Piezas
  • Pasos del pedido: 5 Piezas
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
Número de artículo 0658009
EAN / GTIN 4029713218775
Número del fabricante 0658009
Número L L40510 2705

Descripción

Descripción:

  • DIN 2280
  • Para roscas métricas estándar ISO DIN 13
  • Calibre de acero, endurecido

Característica:

  • Material: Acero endurecido especial
  • Dimensión nominal: 3,0
  • Tipo de hilo: M
  • Hilo pitch en mm: 0,5
  • Dimensión nominal mm: 3,0

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra