• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Calibradores de anillos, duros, para el ajuste de los instrumentos m.int. 20.0mm

Número de artículo: 0656328
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en > 8 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 0656328
EAN / GTIN 4029713217976
Número del fabricante 0656328

Descripción

Ejecución:

  • Acero de calibre endurecido
  • DIN 2250-1 ©
  • Para establecer instrumentos de medición internos

Descripción:

Medidor de anillos de ajuste para micrómetros interiores 20,0mm

Característica:

  • Material: Acero endurecido especial
  • Dimensión nominal: 20
  • Dimensión nominal mm: 20

Norma:

DIN 2250-1