Calibradores de anillos, duros, para el ajuste de los instrumentos de medida internos 4,5mm

Número de artículo: 0656312
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en > 8 semanas
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
Número de artículo 0656312
EAN / GTIN 4029713217815
Número del fabricante 0656312

Descripción

Ejecución:

  • Acero de calibre endurecido
  • DIN 2250-1 ©
  • Para establecer instrumentos de medición internos

Descripción:

Calibre de anillos de ajuste para uso general (C) y para el ajuste de calibres internos. Fabricado en acero de calibre endurecido. Dimensión nominal Ø 4,5mm. Se suministran embalados individualmente en papel aceitado.

Característica:

  • Material: Acero endurecido especial
  • Dimensión nominal: 4,5
  • Dimensión nominal mm: 4,5

Norma:

DIN 2250-1

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra