testoterm - Tiras de temperatura (+204 … +260 °C)

Número de artículo: 0646 3341
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Higrómetro y sensor de temperatura

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 0646 3341
EAN / GTIN 4029547007392
Número del fabricante 0646 3341
Número L L40550 38

Descripción

Descripción:

Las tiras de medición de temperatura testoterm son láminas autoadhesivas sensibles a la temperatura que reaccionan con un cambio de color a determinados rebasamientos de temperatura.
  • Son ideales para controlar la temperatura de productos y procesos en los que no debe superarse una temperatura determinada, por ejemplo, en el caso de objetos móviles o pequeños como placas de circuitos, para el control a largo plazo durante el almacenamiento y el transporte, en el laboratorio, en la ingeniería automovilística o aeroespacial
  • Las tiras de medición de la temperatura en uso Las tiras de medición de la temperatura se suministran en un cuadernillo con 10 unidades cada una
  • Al igual que las pegatinas, pueden despegarse fácilmente del cuadernillo y pegarse en el objeto que se desea medir
  • En las tiras de medición de la temperatura se puede ver una escala de temperatura de +204 °C a +260 °C, que está dividida en recuadros blancos
  • En cuanto se supera un determinado punto de temperatura, la tira de medición de la temperatura de las casillas correspondientes cambia de color en un plazo de 2 a 3 segundos
  • Los escalones de temperatura que pueden leerse son los siguientes: 204 °C; 210 °C; 216 °C; 224 °C; 232 °C; 241 °C; 249 °C; 254 °C y 260° C
  • La coloración es irreversible: una vez superada la temperatura, la tira de medición de temperatura no cambia de color aunque la temperatura vuelva a bajar
  • Esto significa que las fluctuaciones críticas de temperatura pueden leerse incluso después de mucho tiempo, por ejemplo, en almacenes y durante el transporte
  • ¿Necesita tiras de medición de la temperatura para controlar otros rangos de medición de la temperatura? También disponemos de los siguientes rangos de medición en nuestra gama: +37 - +65 °C +71 - +110 °C +116 - +154 °C +161 - +204 °C

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra