testoterm - Tiras de temperatura (+71 … +110 °C)

Número de artículo: 0646 0916
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
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
Tipo de producto Higrómetro y sensor de temperatura

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 0646 0916
EAN / GTIN 4029547006975
Número del fabricante 0646 0916
Número L L40550 35

Descripción

Descripción:

Las tiras de medición de temperatura testoterm son láminas autoadhesivas sensibles a la temperatura que reaccionan con un cambio de color a determinados rebasamientos de temperatura.
  • Son ideales para controlar la temperatura de productos y procesos en los que no debe superarse una temperatura determinada, por ejemplo, en el caso de objetos móviles o pequeños como placas de circuitos, para el control a largo plazo durante el almacenamiento y el transporte, en el laboratorio, en la ingeniería de automoción o en la industria aeroespacial
  • Las tiras de medición de la temperatura en uso Las tiras de medición de la temperatura se suministran en un folleto con 10 unidades cada una
  • Al igual que las pegatinas, pueden despegarse fácilmente del cuadernillo y pegarse en el objeto que se desea medir
  • En las tiras de medición de la temperatura se puede ver una escala de temperatura de +71 °C a +110 °C, que está dividida en recuadros blancos
  • En cuanto se supera un determinado punto de temperatura, la tira de medición de la temperatura de las casillas correspondientes cambia de color en un plazo de 2 a 3 segundos
  • Los escalones de temperatura que pueden leerse son los siguientes: 71 °C; 77 °C; 82 °C; 88 °C; 93 °C; 99 °C; 104 °C y 110° C
  • La coloración es irreversible: una vez superada la temperatura, la tira de medición de temperatura no cambia de color aunque la temperatura vuelva a bajar
  • Esto significa que las fluctuaciones críticas de temperatura pueden leerse incluso después de mucho tiempo, por ejemplo, en almacenes y durante el transporte
  • ¿Necesita tiras de medición de la temperatura para controlar otros rangos de medición de la temperatura? También disponemos de los siguientes rangos de medición en nuestra gama: +37 - +65 °C +116 - +154 °C +161 - +204 °C +204 - +260 °C