testoterm - Tiras de temperatura (+37 … +65 °C)

Número de artículo: 0646 0108
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
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
Tipo de producto Higrómetro y sensor de temperatura

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 0646 0108
EAN / GTIN 4029547006968
Número del fabricante 0646 0108
Número L L40550 34

Descripción

Descripción:

Las tiras autoadhesivas de medición de la temperatura Testoterm son finas láminas sensibles a la temperatura que cambian de color cuando la temperatura supera un valor determinado. Esto las hace ideales para controlar la temperatura de productos y procesos en los que no se permite que la temperatura supere un determinado límite, es decir, para objetos móviles o pequeños como placas de circuitos, para el control a largo plazo de las temperaturas de almacenamiento y transporte, en laboratorios, en tecnología automovilística, en aviación y en astronáutica
  • Las tiras de temperatura en acción
  • Las tiras de temperatura están disponibles en cuadernillos de 10 unidades. Las tiras se despegan y se aplican al objeto que se desea medir
  • Las tiras tienen una escala de temperatura que va de +37 °C a +65 °C y que está dividida en pequeños recuadros blancos. En cuanto se supera una temperatura determinada, la tira cambia de color en las casillas correspondientes en el espacio de 2 a 3 segundos. Los escalones de temperatura de cada casilla son los siguientes: 37 °C, 40 °C, 43 °C, 46 °C, 49 °C, 54 °C, 60 °C y 65 °C
  • Cuando las tiras cambian de color, lo hacen de forma irreversible. Cuando se ha superado una determinada temperatura, el color no vuelve a cambiar cuando la temperatura vuelve a los niveles anteriores. Esto le permite ver que se han superado umbrales críticos incluso cuando las temperaturas han vuelto a los niveles que tenían antes de que se alcanzara el límite. Esto las hace ideales para su uso en almacenamiento y transporte
  • También podemos proporcionarle tiras de temperatura para controlar temperaturas más altas. Disponemos de los siguientes rangos de medición:
  • +71 °C ... +110 °C
  • +116 °C ... +154 °C
  • +161 °C ... +204 °C
  • +204 °C ... +260 °C