testoterm - Mini indicadores (+171 … +193 °C)

Número de artículo: 0646 0076
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
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
Tipo de producto Higrómetro y sensor de temperatura

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 0646 0076
EAN / GTIN 4029547006937
Número del fabricante 0646 0076
Número L L40540 216

Descripción

Descripción:

Los miniindicadores de temperatura son láminas autoadhesivas sensibles a la temperatura que reaccionan a determinados excesos de temperatura cambiando de color.
  • Son ideales para el control de la temperatura de productos y procesos en los que no debe superarse una temperatura determinada, por ejemplo, en el caso de objetos móviles o pequeños, o para el control a largo plazo
  • Los miniindicadores en uso Los miniindicadores de temperatura se suministran en un cuadernillo con 10 unidades cada uno
  • Pueden despegarse fácilmente del cuadernillo como si fueran pegatinas y pegarse en el objeto que se va a medir
  • En los mini-indicadores puede ver los puntos de temperatura +171 °C; +177 °C; +182 °C; +188 °C; +193 °C
  • En cuanto se sobrepasa un determinado punto de temperatura, el mini-indicador se colorea en los puntos correspondientes en un plazo de 2 a 3 segundos
  • La coloración es irreversible: una vez superada la temperatura, el mini-indicador no cambia de color aunque la temperatura vuelva a bajar
  • De este modo, los rebasamientos críticos de temperatura pueden leerse incluso después de un periodo de tiempo más largo
  • ¿Necesita miniindicadores para controlar otros rangos de temperatura? También disponemos de los siguientes rangos de medición en nuestra gama: +60 - +82 °C +88 - +110 °C +116 - +138 °C +143 - +166 °C +199 - +224 °C