Tapón fin de carrera galga acero DIN 2245 H7 85,0 mm

Número de artículo: 0637168
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 5 Piezas
  • Pasos del pedido: 5 Piezas
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
Número de artículo 0637168
EAN / GTIN 4029713216719
Número del fabricante 0637168

Descripción

Descripción:

  • Tolerancias de fabricación: Según DIN 7150-2 y DIN 7164
  • Ajuste H7
  • Todo cilíndrico
  • Dimensiones especiales con otras tolerancias están disponibles bajo petición

Característica:

  • Material: Acero endurecido especial
  • Dimensión nominal: 85
  • Clase de tolerancia: 2245-2
  • Dimensión nominal mm: 85

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra