Tapón fin de carrera galga acero DIN 2245 H7 82,0 mm

Número de artículo: 0637167
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Disponible en 1-2 semanas
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
Número de artículo 0637167
EAN / GTIN 4029713216702
Número del fabricante 0637167
Fabricante Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 GAMMERTINGEN, Deutschland, www.helios-preisser.com

Descripción

Descripción:

  • Tolerancias de fabricación: Según DIN 7150-2 y DIN 7164
  • Ajuste H7
  • Todo cilíndrico
  • Dimensiones especiales con otras tolerancias están disponibles bajo petición

Característica:

  • Material: Acero endurecido especial
  • Dimensión nominal: 82
  • Clase de tolerancia: 2245-2
  • Dimensión nominal mm: 82

Asesores de productos y servicios

Compra directa
Your contact person

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra