Tapón fin de carrera galga acero DIN 2245 H7 65,0 mm

Número de artículo: 0637160
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 5 Piezas
  • Pasos del pedido: 5 Piezas
a petición
Disponible en 1-2 semanas
{0} piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 0637160
    EAN / GTIN 4029713216634
    Número del fabricante 0637160

    Descripción

    Descripción:

    • Tolerancias de fabricación: Según DIN 7150-2 y DIN 7164
    • Ajuste H7
    • Todo cilíndrico
    • Dimensiones especiales con otras tolerancias están disponibles bajo petición

    Característica:

    • Material: Acero endurecido especial
    • Dimensión nominal: 65
    • Clase de tolerancia: 2245-2
    • Dimensión nominal mm: 65

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra