Juego de calibradores de espigas, 100 piezas, c. 2, ø 2,01-3,00mm, incr. 0.01

Número de artículo: 0636373
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en > 8 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 0636373
EAN / GTIN 4029713234928
Número del fabricante 0636373

Descripción

Ejecución:

  • Hecho de acero de calibre de alta calidad

Descripción:

Clavijas de prueba en el juego de 100 clavijas Gen.2, 2,01 - 3,00 mm

Característica:

  • Material: Acero endurecido especial
  • Longitud: 70 mm
  • Dimensión nominal: 2,01 - 3,0
  • Clase de tolerancia: 2
  • Paso a paso mm: 0,01
  • Dimensión nominal mm: 2,01 - 3,0

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop