Juego de calibradores de espigas, 100 piezas, c. 1, ø 2,01-3,00mm, incr. 0.01

Número de artículo: 0636342
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en > 8 semanas
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
Tipo de producto Espiga de verificación

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 0636342
EAN / GTIN 4029713215873
Número del fabricante 0636342
Número L L40510 2354

Descripción

Ejecución:

  • Hecho de acero de calibre de alta calidad

Descripción:

Pasadores de prueba de acero especial templado y envejecido, 101 piezas, longitud 70mm, graduación 0,01mm, tamaño nominal 2,0-3,0mm. Precisión GG 1µ. Embalaje: caja

Característica:

  • Material: Acero endurecido especial
  • Longitud: 70 mm
  • Dimensión nominal: 2,01 - 3,0
  • Clase de tolerancia: 1
  • Paso a paso mm: 0,01
  • Dimensión nominal mm: 2,01 - 3,0

Norma:

DIN 2269

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra