Juego de calibradores de espigas, 101 piezas, c. 1, ø 1,0-2,0mm, incr. 0,01

Número de artículo: 0636341
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en > 8 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 0636341
EAN / GTIN 4029713215866
Número del fabricante 0636341
Número L L40510 2276

Descripción

Ejecución:

  • Hecho de acero de calibre de alta calidad

Descripción:

Pasadores de prueba de acero especial templado y envejecido, 101 piezas, longitud 70mm, graduación 0,01mm, tamaño nominal 1,0-2,0mm. Precisión GG 1µ. Embalaje: caja

Característica:

  • Material: Acero endurecido especial
  • Longitud: 70 mm
  • Dimensión nominal: 1,0 - 2,0
  • Clase de tolerancia: 1
  • Paso a paso mm: 0,01
  • Dimensión nominal mm: 1,0 - 2,0

Norma:

DIN 2269

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop