Sonda fina de humedad (Ø 4 mm) - para la humedad en materiales

Número de artículo: 0636 2135
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
Tipo de producto Higrómetro y sensor de temperatura

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 0636 2135
EAN / GTIN 4029547002878
Número del fabricante 0636 2135
Número L L40540 264

Descripción

Descripción:

La medición de la humedad de compensación se realiza idealmente en un orificio taladrado en el material.
  • Para que el orificio sea lo más pequeño posible, resulta adecuado el sensor de humedad fino con un diámetro de tubo sensor de 4 mm (conectado a un dispositivo de medición adecuado)
  • Durante la medición, debe protegerse de la suciedad con una tapa de PTFE
  • La perforación puede sellarse fácilmente con plastilina adhesiva
  • A partir de la humedad de compensación medida, el aparato de medición conectado (testo 635) calcula automáticamente la humedad del material en porcentaje y la muestra en la pantalla
  • El cálculo de la humedad del material está disponible para los siguientes materiales: Hormigón, ladrillo altamente aislante, ladrillo macizo, madera dura, madera blanda, hormigón celular, tableros de partículas, solado fluido de sulfato cálcico; solado fluido de cemento; ladrillo silicocalcáreo.