Tubo de Pitot de acero inoxidable, longitud de 350 mm, Ø 7 mm - para la medición de la velocidad de flujo

Número de artículo: 0635 2145
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
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
Tipo de producto Aparato de medición de temperatura y humedad

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 0635 2145
EAN / GTIN 4029547004773
Número del fabricante 0635 2145
Número L L40550 82

Descripción

Descripción:

Utilice el robusto tubo de Pitot con una longitud de 350 mm y un diámetro de 7 mm para medir la velocidad del flujo (junto con el dispositivo de medición/sonda adecuado).

Productos adecuados

Accesorios

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra