Juego de inspección de bloques de acero para calibradores, c. 1, con anillo 6pcs

Número de artículo: 0633836
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en > 8 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 0633836
EAN / GTIN 4029713234904
Número del fabricante 0633836
Número L L40510 36

Descripción

Ejecución:

  • EN ISO 3650)
  • Acero especial, endurecido
  • Clase de tolerancia 1
  • Suministrado con: Anillos de fijación de 4 mm y 25 mm

Descripción:

Juego de bloques de medición para calibre GG 1, con anillo, 6 piezas

Característica:

  • Dimensión nominal: 30,0 / 41,3 / 131,4 / 243,5 / 281,2 / 481,1 mm
  • Dimensión nominal mm: 30,0 / 41,3 / 131,4 / 243,5 / 281,2 / 481,1 mm

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra