Juegos de bloques de acero paralelos, DIN 861/2, 47 piezas

Número de artículo: 0633218
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en > 8 semanas
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
    Número de artículo 0633218
    EAN / GTIN 4029713215507
    Número del fabricante 0633218
    Número L L40510 1608

    Descripción

    Ejecución:

    • EN ISO 3650)
    • Acero especial, endurecido

    Descripción:

    Juego de bloques de medición paralelos de acero especial endurecido, 47 piezas, precisión GG 2. Embalaje: Caja de madera

    Característica:

    • Material: Acero endurecido especial
    • Dimensión nominal: 1.005
      1,01 - 1,09
      1,11 - 1,19
      1,1 - 1,9
      1,0 - 9,0 10,0 -
      100,0
    • Clase de tolerancia: 2
    • Paso a paso mm: -
      0,01
      0,01
      0,1
      1
      10
    • Dimensión nominal mm: 1.005
      1,01 - 1,09
      1,11 - 1,19
      1,1 - 1,9
      1,0 - 9,0 10,0 -
      100,0

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra