Juegos de bloques de acero paralelos, DIN 861/2, 87 piezas

Número de artículo: 0633216
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en > 8 semanas
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
Tipo de producto Bloque patrón

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 0633216
EAN / GTIN 4029713215491
Número del fabricante 0633216

Descripción

Ejecución:

  • EN ISO 3650)
  • Acero especial, endurecido

Descripción:

Juego de bloques de medición paralelos de acero especial endurecido, 87 piezas, precisión GG 2. Embalaje: caja de madera

Característica:

  • Material: Acero endurecido especial
  • Dimensión nominal: 1.001 - 1.009
    1,01 - 1,49
    0,5 - 9,5
    10,0 - 100,0
  • Clase de tolerancia: 2
  • Paso a paso mm: 0.001
    0,01
    0,5
    10
  • Dimensión nominal mm: 1.001 - 1.009
    1,01 - 1,49
    0,5 - 9,5
    10,0 - 100,0

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra