• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

testo 317-3 - Detector de CO con visualizador y alarma

Número de artículo: 0632 3173
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Registrador de datos

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 0632 3173
EAN / GTIN 4029547002649
Número del fabricante 0632 3173
Número L L40550 131

Descripción

Descripción:

El monóxido de carbono es un gas especialmente peligroso. Es incoloro, inodoro y, sobre todo, letal. Por eso es tan importante que las comprobaciones de CO se lleven a cabo según el manual cuando se realice el mantenimiento o se instale una calefacción o caldera de gas. Esto no sólo garantiza que la calefacción o la caldera funcionen correctamente, sino que también ayuda a evitar los trágicos accidentes que se producen como consecuencia de la intoxicación por monóxido de carbono
  • El medidor de CO testo 317-3. Para medir el monóxido de carbono en el aire circundante
  • Unos pocos segundos. Eso es todo lo que se necesita. Eso es todo lo que se necesita para estar en el lado seguro y probar el aire circundante para el monóxido de carbono. El medidor de CO testo 317-3 mide la concentración de monóxido de carbono en el aire circundante y presenta las lecturas en una pantalla de fácil lectura. El medidor de CO dispone de una alarma visual y otra sonora que se activan cuando se supera un umbral. Los umbrales se pueden ajustar individualmente
  • El medidor de CO se suministra con una funda de transporte y un clip para el cinturón para que siempre lleve el medidor encima y una correa de mano que se puede enrollar sin apretar alrededor de la muñeca para evitar que el medidor se caiga al suelo
  • Y por si esto no fuera suficiente para convencerle, el testo 317-3 también incluye una garantía de 3 años para el sensor de CO. Hay testo para usted.