Sonda de temperatura para las mediciones de superficie (NTC)

Número de artículo: 0628 7516
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
Tipo de producto Higrómetro y sensor de temperatura

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 0628 7516
EAN / GTIN 4029547006814
Número del fabricante 0628 7516
Número L L40540 316

Descripción

Descripción:

Utilice esta sonda de temperatura con un sensor NTC para llevar a cabo mediciones de temperaturas de superficie

  • Un orificio perforado en el bloque de la sonda le ayudará a colocar con firmeza la sonda en el lugar de medición deseado, p. ej., con un tornillo (no incluido)
  • La sonda de temperatura tiene un cable de 2 metros de longitud
  • Para la transferencia óptima de calor entre la sonda de superficie y el objeto a medir, recomendamos usar nuestra pasta termoconductora de silicona opcional
  • La sonda apropiada para cada aplicación
  • ¿No tiene la sonda de temperatura deseada? Póngase directamente en contacto con nosotros. Disponemos de una gran variedad de sondas de temperatura estándar y, además, fabricamos sondas a medida específicas para sus necesidades individuales.

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra