Mini sonda (NTC)

Número de artículo: 0628 7510
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
Tipo de producto Higrómetro y sensor de temperatura

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 0628 7510
EAN / GTIN 4029547006791
Número del fabricante 0628 7510
Número L L40540 188

Descripción

Descripción:

La sonda tipo stub es adecuada para la medición de la temperatura del aire y también para la medición de la temperatura en líquidos y pastas. Gracias a su elemento sensor NTC, la sonda proporciona mediciones de temperatura precisas con una exactitud de hasta ±0,2 °C
  • La sonda de temperatura con punta redondeada tiene un tubo de sonda corto de 35 mm de longitud
  • La clase de protección IP 54 significa que la sonda es resistente a las salpicaduras
  • El tiempo de respuesta t99 de esta sonda (tiempo que tarda la sonda en registrar el 99% del salto de temperatura) de 15 segundos se refiere a mediciones en agua en movimiento a +60 °C. Este tiempo de respuesta se amplía cuando, por ejemplo, se realizan mediciones en líquido quieto, pastas o aire.*
  • La sonda perfecta para cualquier aplicación
  • ¿No encuentra la sonda de temperatura que busca? Póngase en contacto con nosotros directamente. Disponemos de una amplia gama de sondas de temperatura estándar y también fabricamos sondas personalizadas específicamente según sus requisitos personales
  • *Para mediciones de temperatura en aire, el tiempo de respuesta es unas 40 - 60 veces superior al valor indicado medido en agua. Si necesita una sonda de temperatura más bien lenta para medir la temperatura del aire, esta sonda es especialmente adecuada porque no tiene en cuenta en absoluto, o sólo en un grado muy pequeño, los breves picos de temperatura al medir la temperatura. Por ejemplo, si desea utilizar esta sonda para medir la temperatura del aire en el frigorífico, al abrir brevemente la puerta del frigorífico no se tendría en cuenta la fluctuación de temperatura resultante de mezclar la temperatura ambiente caliente con la temperatura del frigorífico
  • Si necesita una sonda de temperatura del aire con un tiempo de respuesta rápido, su mejor elección sería la sonda de temperatura excepcionalmente rápida 0602 0493 que tiene un gran rango de medición.

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra