Sonda estanca y robusta de inmersión/penetración (TP tipo K) - Cable de protección metálica

Número de artículo: 0628 1292
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
Tipo de producto Higrómetro y sensor de temperatura

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 0628 1292
EAN / GTIN 4029547001383
Número del fabricante 0628 1292
Número L L40540 224

Descripción

Descripción:

La sonda estanca y robusta de inmersión/penetración con cable resistente al calor puede utilizarse hasta una temperatura de +230°, por ejemplo, para controlar la temperatura en el aceite hirviendo (en combinación con el instrumento de medición adecuado).

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra