• Estimados clientes: Les informamos de que, debido a trabajos de mantenimiento, puede haber restricciones ocasionales mañana, 25 de enero, entre las 07:00 y las 15:00 horas. Les rogamos que comprendan la situación.

Bloques individuales de acero, 1.05mm DIN EN ISO 3650, c. 1

Número de artículo: 0624145
Price per 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Disponible en > 8 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

  • Norma: DIN EN ISO 3650
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
Norma DIN EN ISO 3650
medida nominal 1,05 mm
Clase de tolerancia 1
Material Stahl
Tipo de producto Bloque patrón

Identificación y clasificación

Número de artículo 0624145
EAN / GTIN 4029713022075
Número del fabricante 0624145
Fabricante Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 GAMMERTINGEN, Deutschland, www.helios-preisser.com

Descripción

Ejecución:

  • EN ISO 3650)
  • Acero especial, endurecido

Descripción:

Bloque de calibre único de acero especial, endurecido. Precisión Tol. Clase 1, EN ISO 3650. dimensión 1,05 mm

Característica:

  • Material: Acero endurecido especial
  • Dimensión nominal: 1,05 mm
  • Clase de tolerancia: 1
  • Dimensión nominal mm: 1,05 mm

Norma:

EN ISO 3650

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra