Bloques individuales de acero, 80.0mm DIN EN ISO 3650, c. 0

Número de artículo: 0623710
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Disponible en > 8 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

  • Norma: DIN EN ISO 3650
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
Norma DIN EN ISO 3650
medida nominal 80 mm
Clase de tolerancia 0
Material Stahl
Tipo de producto Bloque patrón

Identificación y clasificación

Número de artículo 0623710
EAN / GTIN 4029713021771
Número del fabricante 0623710
Número L L40510 2345
Fabricante Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 GAMMERTINGEN, Deutschland, www.helios-preisser.com

Descripción

Ejecución:

  • EN ISO 3650)
  • Acero especial, endurecido

Descripción:

Bloque de calibre único de acero especial, endurecido. Precisión Tol. Clase 0, EN ISO 3650. dimensión 80 mm

Característica:

  • Material: Acero endurecido especial
  • Dimensión nominal: 80 mm
  • Dimensión nominal mm: 80 mm

Norma:

EN ISO 3650

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra