Tacos individuales de acero, 4,00mm DIN EN ISO 3650, c. 0

Número de artículo: 0623415
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en > 8 semanas
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
    Número de artículo 0623415
    EAN / GTIN 4029713021436
    Número del fabricante 0623415

    Descripción

    Ejecución:

    • EN ISO 3650)
    • Acero especial, endurecido

    Descripción:

    Bloque de calibre único de acero especial, endurecido. Precisión Tol. Clase 0, EN ISO 3650. dimensión 4 mm

    Característica:

    • Material: Acero endurecido especial
    • Dimensión nominal: 4 mm
    • Dimensión nominal mm: 4 mm

    Norma:

    EN ISO 3650

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra