Ropa calentada GHH 12+18V XA: Adaptador de batería, cargador, 1x batería, tamaño S.

Número de artículo: 06188000GB
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
Tipo de producto Chaqueta térmica

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 06188000GB
EAN / GTIN 4059952580968
Número del fabricante 06188000GB

Descripción

Descripción:

Ropa calentada GHH 12+18V XA, la sudadera con capucha calentada GHH 12+18V XA es la opción de capa media perfecta contra temperaturas frías y malas condiciones climáticas
  • Combinado con un chaqueta delgado, resistente al viento y al agua, es todo lo que necesita para mantenerse caliente en cada trabajo
  • El clima siempre es impredecible, pero con la distribución perfecta del calor gracias a sus tres zonas de calefacción, esta sudadera con capucha mantiene la parte superior del cuerpo caliente durante todo el día
  • Las tres etapas de calentamiento, suministradas por las baterías de 12 voltios de Bosch, garantizan un calor duradero
  • El puerto integrado en el adaptador de batería facilita la carga de dispositivos alimentados por USB y, por tanto, ofrece aún más comodidad
  • Las almohadillas calefactoras de las sudaderas se alimentan mediante el adaptador de carga GAA 12V-21 y una batería Bosch de 12 voltios o, opcionalmente, mediante el adaptador de carga GAA 18V-24 y la batería Bosch de 18 voltios

Característica:

  • Tensión de la batería: 1,8 V
  • Color: Negro
  • Mezcla de tejidos: Parte superior: 95% poliéster, 5% elastano, Forro: 100% poliéster
  • Talla: S
  • Colores disponibles: Negro

Volumen de suministro:

  • Adaptador de batería GAA 12V-21 Professional
  • Cargador GAL 12V-20 Professional
  • 1 x batería recargable GBA 12V 2.0Ah

Productos adecuados

Accesorios

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra