Ropa calentada GHJ 12+18V XA: Adaptador de batería, cargador, 1x batería, tamaño M.

Número de artículo: 06188000FY
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
Tipo de producto Chaqueta térmica

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 06188000FY
EAN / GTIN 4059952580630
Número del fabricante 06188000FY
Número L L00590 1605

Descripción

Descripción:

Ropa calentada GHJ 12+18V XA, la chaqueta calentada GHJ 12+18V XA es la prenda perfecta de Bosch para calentar de forma fiable a aquellos que pasan horas en obras
  • Una solución ideal de una pieza que te mantiene abrigado en condiciones difíciles e incluso con poco movimiento, elimina la necesidad de llevar varias prendas encima de la otra
  • La calefacción de tres zonas de este chaqueta garantiza una distribución perfecta del calor y mantiene la parte superior del cuerpo caliente en todas las condiciones meteorológicas
  • Las tres etapas de calentamiento, suministradas por las baterías de 12 V de Bosch, garantizan un calor duradero
  • Para mayor comodidad, los dispositivos alimentados por USB se pueden cargar fácilmente a través del puerto integrado del adaptador de batería
  • Las almohadillas calefactoras del chaqueta se alimentan mediante el adaptador de carga GAA 12V-21 y una batería Bosch de 12 voltios o, opcionalmente, mediante el adaptador de carga GAA 18V-24 y la batería Bosch de 18 voltios

Característica:

  • Tensión de la batería: 1,8 V
  • Color: Negro
  • Construcción del tejido: Softshell, 3 capas
  • Mezcla de tejidos: Exterior: 95% poliéster, 5% elastano, Interior: 100% poliéster
  • Talla: M
  • Colores disponibles: Negro

Volumen de suministro:

  • Adaptador de batería GAA 12V-21 Professional
  • Cargador GAL 12V-20 Professional
  • 1 x batería recargable GBA 12V 2.0Ah

Productos adecuados

Accesorios

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra