Ropa calentada GHH 12+18V XA: Adaptador de batería GAA 12V-21 Professional, tamaño 2XL

Número de artículo: 06188000EU
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
    Tipo de producto Chaqueta térmica

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 06188000EU
    EAN / GTIN 4059952580937
    Número del fabricante 06188000EU
    Número L L00590 1654

    Descripción

    Descripción:

    Ropa calentada GHH 12+18V XA, la sudadera con capucha calentada GHH 12+18V XA es la opción de capa media perfecta contra temperaturas frías y malas condiciones climáticas
    • Combinado con un chaqueta delgado, resistente al viento y al agua, es todo lo que necesita para mantenerse caliente en cada trabajo
    • El clima siempre es impredecible, pero con la distribución perfecta del calor gracias a sus tres zonas de calefacción, esta sudadera con capucha mantiene la parte superior del cuerpo caliente durante todo el día
    • Las tres etapas de calentamiento, suministradas por las baterías de 12 voltios de Bosch, garantizan un calor duradero
    • El puerto integrado en el adaptador de batería facilita la carga de dispositivos alimentados por USB y, por tanto, ofrece aún más comodidad
    • Las almohadillas calefactoras de las sudaderas se alimentan mediante el adaptador de carga GAA 12V-21 y una batería Bosch de 12 voltios o, opcionalmente, mediante el adaptador de carga GAA 18V-24 y la batería Bosch de 18 voltios

    Característica:

    • Tensión de la batería: 12, V
    • Color: Negro
    • Mezcla de tejidos: Parte superior: 95% poliéster, 5% elastano, forro: 100% poliéster
    • Talla: 2XL
    • Colores disponibles: Negro

    Volumen de suministro:

    • Adaptador de batería GAA 12V-21 Professional

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra