Ropa calefaccionada GHG 12+18V XA: Adaptador de batería profesional GAA 12V-21, tamaño S

Número de artículo: 06188000EA
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 1-2 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Chaqueta térmica

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 06188000EA
EAN / GTIN 4059952580722
Número del fabricante 06188000EA

Descripción

Descripción:

Ropa calentada GHV 12+18V XA, el chaleco calefactado GHV 12+18V XA es la elección ideal para cualquiera que quiera un calor constante en la parte superior del cuerpo sin sacrificar la máxima libertad de movimiento
  • Su diseño inteligente mantiene el cuerpo caliente y permite un trabajo físico intensivo, especialmente con los brazos
  • El calentamiento de tres zonas de este chaleco garantiza una distribución perfecta del calor y mantiene la parte superior del cuerpo caliente durante todo el día
  • Las tres etapas de calentamiento, suministradas por las baterías de 12 V de Bosch, garantizan un calor duradero
  • Para mayor comodidad, los dispositivos alimentados por USB se pueden cargar fácilmente a través del puerto integrado del adaptador de batería
  • Las almohadillas calefactoras del chaqueta se alimentan mediante el adaptador de carga GAA 12V-21 y una batería Bosch de 12 voltios o, opcionalmente, mediante el adaptador de carga GAA 18V-24 y la batería Bosch de 18 voltios

Característica:

  • Voltaje de la batería: 1,8 V
  • Color: Negro
  • Construcción del tejido: Softshell, 3 capas
  • Mezcla de tejidos: Exterior: 95% poliéster, 5% elastano, Forro: 100% poliéster
  • Talla: S
  • Colores disponibles: Negro

Volumen de suministro:

  • Adaptador de batería GAA 12V-21 Professional

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra