• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Combo Kit 2 piezas 18V: GBH 18V-22/GBH 18V-36C (BT), 2 x batería, cargador rápido

Número de artículo: 0615A5003C
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
Tipo de producto Surtido de herramientas eléctricas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 0615A5003C
EAN / GTIN 4053423251081
Número del fabricante 0615A5003C

Descripción

Descripción:

La combinación perfecta de herramientas eléctricas profesionales con características de protección y un rendimiento impresionante para hacer el trabajo de manera eficiente.

Característica:

  • Volumen: 38,766 dm3
  • Peso bruto: 11,68 kg
  • Peso neto: 5,1 kg
  • Dimensión Anchura: 410 mm
  • Dimensión de altura: 155 mm
  • Longitud de la dimensión: 610 mm

Volumen de suministro:

  • Martillo rotativo inalámbrico con SDS Plus GBH 18V-22
  • Martillo rotativo inalámbrico Biturbo con SDS Max GBH 18V36 C BT
  • 2 x batería ProCORE18V 8,0Ah (1 600 A01 6GK)
  • CARGADOR RÁPIDO GAL 1880 CV (1 600 A00 B8G)
  • 1 X XL-BOXX (1 605 438 1GL)
  • 1 X XL-BOXX (1 605 438 1GL)

Productos adecuados

Accesorios