Kit combinado de 2 unidades 18V: GSR 18V-45 + GBH 18V-22 + 2 x batería 4,0Ah, cargador rápido

Número de artículo: 0615A50038
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 1-2 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Surtido de herramientas eléctricas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 0615A50038
EAN / GTIN 4053423251050
Número del fabricante 0615A50038
Número L L00590 1845

Descripción

Descripción:

  • Combo Kit 2-pcs
  • Kit 18V: GSR 18V-45 + GBH 18V-22 + 2 x 4.0Ah + GAL 18V-40 (C)
  • La combinación perfecta de herramientas eléctricas profesionales con características de protección y una potencia impresionante para realizar el trabajo de manera eficiente.

Característica:

  • Volumen: 53,528 dm3
  • Peso bruto: 8,994 kg
  • Peso neto: 8,994 kg
  • Dimensión Anchura: 325 mm
  • Dimensión de altura: 305 mm
  • Longitud de la dimensión: 540 mm

Productos adecuados

Accesorios

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra