Kit combinado de 3 unidades 18V: GSR 18V-55/GWS 18V-7/GBH 18V-22, batería de dos x, cargador rápido

Número de artículo: 0615A50035
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 1-2 semanas
{0} piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tensión de batería 18 V
Suministro de energía Funcionamiento con batería
Tipo de producto Surtido de herramientas eléctricas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 0615A50035
EAN / GTIN 4053423251043
Número del fabricante 0615A50035

Descripción

Descripción:

  • Combo Kit 3-pcs
  • Kit 18V: GSR 18V-55 + GWS 18V-7 + GBH 18V-22 + 2 x 4.0Ah (PC) + GAL 18V-40 (C)
  • La combinación perfecta de herramientas eléctricas profesionales con funciones de protección y una potencia impresionante para realizar el trabajo de forma eficiente

Característica:

  • Volumen: 58,24 dm3
  • Peso bruto: 12,345 kg
  • Peso neto: 2,312 kg
  • Dimensión Anchura: 350 mm
  • Dimensión de altura: 320 mm
  • Longitud de la dimensión: 520 mm

Productos adecuados

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra