Prof. Juego: Taladro percutor inalámbrico GSB 18V-150 C, 3 x ProCORE18V 8,0Ah, L-BOXX

Número de artículo: 0615A5002Y
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
Tipo de producto Atornillador de impacto

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 0615A5002Y
EAN / GTIN 4053423249927
Número del fabricante 0615A5002Y
Número L L00590 1812

Descripción

Descripción:

¡
  • Juego profesional: taladradora de percusión GSB 18V-150 C + 3 x ProCORE18V 8.0Ah + GAL 1880 CV en L-BOXX
  • ¡Las taladradoras de percusión profesionales de Bosch con motor sin escobillas merecen nuestras baterías ProCORE18V más potentes!

Característica:

  • Volumen: 24,136 dm3
  • Peso bruto: 8,835 kg
  • Peso neto: 1,823 kg
  • Dimensión Anchura: 360 mm
  • Dimensión de altura: 151 mm
  • Longitud de la dimensión: 444 mm

Productos adecuados

Accesorios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra