Prof. Juego: Taladro percutor inalámbrico GSB 18V-110 C, 3 x ProCORE18V 4,0Ah, L-BOXX

Número de artículo: 0615A5002X
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
Tipo de producto Atornillador de impacto

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 0615A5002X
EAN / GTIN 4053423249910
Número del fabricante 0615A5002X
Número L L00590 1811

Descripción

Descripción:

¡
  • Set profesional: taladradora de percusión GSB 18V-110 C + 3 x ProCORE18V 4.0Ah + GAL 18V-40 en L-BOXX
  • ¡Las taladradoras de percusión profesionales de Bosch con motor sin escobillas se merecen nuestras baterías ProCORE18V más potentes!

Característica:

  • Volumen: 23,76 dm3
  • Peso bruto: 6,74 kg
  • Peso neto: 1,626 kg
  • Dimensión Anchura: 360 mm
  • Dimensión de altura: 150 mm
  • Longitud de la dimensión: 440 mm

Productos adecuados

Accesorios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra