Prof. Juego: Taladro percutor inalámbrico GSB 18V-90 C, 3 x ProCORE18V 4,0Ah, L-BOXX

Número de artículo: 0615A5002W
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
Tipo de producto Atornillador de impacto

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 0615A5002W
EAN / GTIN 4053423249903
Número del fabricante 0615A5002W
Número L L00590 1896

Descripción

Descripción:

¡
  • Set profesional: taladradora de percusión GSB 18V-90 C + 3 x ProCORE18V 4.0Ah + GAL 18V-40 en L-BOXX
  • ¡Las taladradoras de percusión profesionales de Bosch con motor sin escobillas se merecen nuestras baterías ProCORE18V más potentes!

Característica:

  • Volumen: 24,136 dm3
  • Peso bruto: 5,924 kg
  • Peso neto: 1,182 kg
  • Dimensión Anchura: 360 mm
  • Dimensión de altura: 151 mm
  • Longitud de la dimensión: 444 mm

Productos adecuados

Accesorios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra