5 JUEGO DE HERRAMIENTAS 12V: GSR + GOP + GHO + GWS + GST + 3X GBA + GAL + XL-BOXX

Número de artículo: 0615A0017D
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
    Tipo de producto Surtido de herramientas eléctricas

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 0615A0017D
    EAN / GTIN 4059952570044
    Número del fabricante 0615A0017D
    Número L L00590 1579

    Descripción

    Descripción:

    • Juego de herramientas de 12 V de 5 piezas: GSR + GOP + GHO + GWS + GST + GBA ,0Ah) + GAL + XL-BOXX
    • taladro atornillador sin cable GSR 12V-15 FC Professional, sierra de calar sin cable GST 12V-70 Professional , cortadora múltiple sin cable GOP 12V-28 Professional, amoladora angular sin cable GWS 12V-76 Professional , cepillo sin cable GHO 12V-20 Professional , cargador rápido GAL 12V-40 Professional , 2 x batería recargable GBA 12V 2

    Característica:

    • Volumen: 43,016 dm3
    • Peso bruto: 11,81 kg
    • Peso neto: 5,2 kg
    • Dimensión Anchura: 395 mm
    • Dimensión de altura: 180 mm
    • Longitud de la dimensión: 605 mm

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Accesorios

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra