Kit combinado con 18V: GSR-90C/GDR 18V-210C/GBH18V-24C/GOP18V-28, batería de 18V

Número de artículo: 0615990N34
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
Tipo de producto Surtido de herramientas eléctricas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 0615990N34
EAN / GTIN 4059952687407
Número del fabricante 0615990N34

Descripción

Descripción:

  • Conjunto de 4 herramientas de 18 V: GSR 18V-90C + GDR 18V-210C + GBH 18V-24C + GOP 18V-28 + 1 x 4,0 Ah (PC) + 2 x 5,5 Ah (PC) + GAL 1880CV (L)
  • La combinación perfecta de herramientas eléctricas profesionales con un rendimiento impresionante y protección para el usuario.

Característica:

  • Volumen: 120,28 dm3
  • Peso bruto: 22,725 kg
  • Peso neto: 3,6 kg
  • Dimensión Anchura: 485 mm
  • Dimensión de altura: 400 mm
  • Longitud de la dimensión: 620 mm

Productos adecuados

Accesorios

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra