Juego de kit combinado, 3 18V herramientas: GSR 18V-110C, GWX 18V-10 P, GBH 18V-26F, batería doble

Número de artículo: 0615990N2X
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
Tensión de batería 18 V
Suministro de energía Funcionamiento con batería
Tipo de producto Surtido de herramientas eléctricas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 0615990N2X
EAN / GTIN 4059952687339
Número del fabricante 0615990N2X
Número L L00590 1838

Descripción

Descripción:

  • Juego de kit combinado con 3 herramientas de 18 V: GSR 18V-110C + GWX 18V-10 P + GBH 18V-26F + 1 x 4,0 Ah (PC) + 1 x 8 Ah (PC) + GAL 18V-160 (L)
  • La combinación perfecta de herramientas eléctricas profesionales con funciones de protección y un rendimiento impresionante para realizar el trabajo de forma eficiente.

Característica:

  • Volumen: 90,781 dm3
  • Peso bruto: 8,1 kg
  • Peso neto: 2,862 kg
  • Dimensión Anchura: 415 mm
  • Dimensión de altura: 350 mm
  • Longitud de la dimensión: 625 mm