sierra circular manual GKS 55+ GCE + FSN 1400

Número de artículo: 0615990M91
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 1-2 semanas
{0} piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Sierra

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 0615990M91
EAN / GTIN 4059952636733
Número del fabricante 0615990M91
Número L L00590 1485

Descripción

Descripción:

  • sierra circular manual GKS 55+ GCE + FSN 1400
  • el compacto GKS 55+ GCE profesional logra una alta capacidad de corte
  • incluso cuando esto normalmente sólo es posible con hojas de sierra mucho más grandes
  • La sierra circular logra una profundidad de corte de 63 mm para una amplia gama de materiales gracias a su caja de engranajes de dos etapas
  • También funciona sin problemas en el sistema de raíl guía Bosch y se puede guiar de forma óptima para un corte preciso
  • El control de velocidad electrónico permite un número de revoluciones variable para trabajar con una amplia gama de materiales
  • Resultados precisos al serrar en diversos materiales de madera
  • por ejemplo
  • en materiales de madera como OSB
  • contrachapado o MDF
  • El sierra es compatible con el sistema de guías de Bosch
  • así como con los sistemas ferroviarios de Mafell
  • Festool y Makita
  • El GKS 55+ GCE PROFESSIONAL está equipado con ventilador
  • boquilla de succión
  • placa base de aluminio presofundido
  • Constant número de revoluciones
  • freno de motor rápido
  • Arranque suave y bloqueo del husillo

Característica:

  • Compatible con raíles guía: sí
  • Peso: 3,8 kg
  • Velocidad en vacío: 2100 - 4700 min-1
  • Máx. Capacidad de corte en madera (45°): 48 mm
  • Máx. Capacidad de corte en madera (90°): 63 mm
  • Potencia nominal de entrada: 1350 W
  • Diámetro de la hoja de sierra: 20 mm
  • Diámetro de la hoja de sierra: 165 mm
  • Valor de emisión de vibraciones ah [aserrado de madera]: 4,0 m/s²
  • Inestabilidad K [aserrado de madera]: 1,5 m/s²

Volumen de suministro:

  • 1 x Hoja de sierra circular, Estándar para velocidad Madera, 165 x 1,7 x 20 mm, 12
  • Guía paralela
  • 1 x Carril guía FSN 1400
  • L-BOXX 238

Productos adecuados

Accesorios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra