5-tlg. Conjunto 18V: GSB + GWS + GBH + GSA + GLI + 3x ProCORE18V + GAL

Número de artículo: 0615990M2X
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
Tipo de producto Surtido de herramientas eléctricas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 0615990M2X
EAN / GTIN 4059952588766
Número del fabricante 0615990M2X
Número L L00590 1564

Descripción

Descripción:

  • Kit de 5 piezas 18V: GSB + GWS + GBH + GSA + GLI + 3 x ProCORE18V + GAL, 2 x XL-BOXX
  • cargador rápido GAL 1880 CV Professional
  • amoladora angular sin cable GWS 18V-10 Professional
  • taladro percutor a batería GBH 18V-26 Professional
  • taladro de percusión a batería GSB 18V-60 C Professional
  • sierra de sable a batería GSA 18V-LI Professional
  • 1 x batería recargable ProCORE18V 4
  • 0Ah
  • 2 x baterías recargables ProCORE18V 8,0Ah
  • lámpara de obra recargable GLI 18V-1200 C Professional

Característica:

  • Volumen: 81,9 dm3
  • Peso bruto: 22,4 kg
  • Peso neto: 20 kg
  • Dimensión Anchura: 390 mm
  • Dimensión de altura: 350 mm
  • Longitud de la dimensión: 600 mm

Descargas y documentos

Productos adecuados

Accesorios

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra