Sonda de inmersión/penetración estanca, NTC

Número de artículo: 0615 1212
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
Tipo de producto Higrómetro y sensor de temperatura

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 0615 1212
EAN / GTIN 4029547019142
Número del fabricante 0615 1212
Número L L40540 459

Descripción

Descripción:

Para mediciones precisas de la temperatura: Utilice la sonda de inmersión/penetración estanca con un instrumento de medición compatible (pedir por separado) para realizar mediciones de temperatura en líquidos y medios semisólidos
  • Sonda de inmersión/penetración estanca - equipamiento y campos de aplicación
  • Utilice el cable fijo para conectar la sonda de inmersión/penetración al instrumento de medición (pedir por separado). La sonda de inmersión/penetración está equipada con un sensor NTC de alta calidad, es fácil de usar y se caracteriza por una alta precisión de medición de hasta ±0,2 °C
  • La sonda de inmersión/penetración resistente al agua está diseñada para mediciones de temperatura en líquidos y medios semisólidos y ofrece numerosas opciones de aplicación. Por ejemplo, es ideal para medir la temperatura del agua y para realizar sofisticadas mediciones de temperatura en el ámbito de la producción de alimentos.