Hojas de referencia de precisión de 0,3 mm de grosor para 150x500 mm

Número de artículo: 0613842
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en > 8 semanas
{0} piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 0613842
EAN / GTIN 4029713280581
Número del fabricante 0613842

Descripción

Ejecución:

acero inoxidable, 150 x 500 mm, 5 piezas

Descripción:

Láminas de precisión, inoxidables. Dimensión 150x500mm. Espesor 0,30mm. VE 5 piezas.

Característica:

  • Material: Acero inoxidable
  • Dimensión nominal mm: 0,3 mm

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra