Hojas de referencia de precisión de 0,2 mm de grosor para 150x500 mm

Número de artículo: 0613838
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en > 8 semanas
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
Número de artículo 0613838
EAN / GTIN 4029713280567
Número del fabricante 0613838
Número L L40510 2303

Descripción

Ejecución:

acero inoxidable, 150 x 500 mm, 5 piezas

Descripción:

Láminas de precisión, inoxidables. Dimensión 150x500mm. Espesor 0,20mm. VE 5 piezas.

Característica:

  • Material: Acero inoxidable
  • Dimensión nominal mm: 0,2 mm

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra