Hojas de referencia de precisión de 0,15 mm de grosor para 150x500 mm

Número de artículo: 0613834
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en > 8 semanas
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
    Número de artículo 0613834
    EAN / GTIN 4029713280550
    Número del fabricante 0613834
    Número L L40510 2309

    Descripción

    Ejecución:

    acero inoxidable, 150 x 500 mm, 5 piezas

    Descripción:

    Láminas de precisión, inoxidables. Dimensión 150x500mm. Espesor 0,15mm. VE 5 piezas.

    Característica:

    • Material: Acero inoxidable
    • Dimensión nominal mm: 0,15 mm

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra