Hojas de referencia de precisión con un grosor de 1,0 mm para una gama de 100x500 mm

Número de artículo: 0613760
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Individual prices for business customers after login.
a petición
Disponible en > 8 semanas
{0} piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Láminas calibradas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 0613760
EAN / GTIN 4029713300371
Número del fabricante 0613760
Número L L40510 852

Descripción

Ejecución:

acero inoxidable, 100 x 500 mm, 5 piezas

Descripción:

Láminas de soporte de acero inoxidable de 1,0mm de espesor, dimensión 100 x 500mm

Característica:

  • Material: Acero inoxidable
  • Dimensión nominal mm: 1 mm

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra