Hojas de referencia de precisión de 0,6 mm de grosor para 100x500 mm

Número de artículo: 0613752
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en > 8 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 0613752
EAN / GTIN 4029713280475
Número del fabricante 0613752
Número L L40510 856

Descripción

Ejecución:

acero inoxidable, 100 x 500 mm, 5 piezas

Descripción:

Láminas de precisión, inoxidables. Dimensión 100x500mm. Espesor 0,60mm. VE 5 piezas.

Característica:

  • Material: Acero inoxidable
  • Dimensión nominal mm: 0,6 mm

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra