Hojas de referencia de precisión, espesor cs. 0,45mm rango 50x300mm

Número de artículo: 0613648
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Disponible en > 8 semanas
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
Tipo de producto Láminas calibradas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 0613648
EAN / GTIN 4029713280321
Número del fabricante 0613648
Número L L40510 1713

Descripción

Ejecución:

acero al carbono, 50 x 300 mm, 10 piezas

Descripción:

Láminas de precisión de acero al carbono. Dimensión 50x300mm. Espesor 0,45mm. Paquete de 10 piezas.

Característica:

  • Dimensión nominal mm: 0,45 mm

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra