Cinta de precisión, ss 0,4mm, ancho 150mm

Número de artículo: 0613446
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Disponible en > 8 semanas
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
Tipo de producto Cinta calibrada

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 0613446
EAN / GTIN 4029713280024
Número del fabricante 0613446

Descripción

Ejecución:

Acero inoxidable, ancho 150 mm longitud 5 m

Descripción:

Cinta métrica de precisión, inoxidable. 5m de largo, 150mm de ancho, espesor 0,40mm

Característica:

  • Longitud: 5 m
  • Dimensión nominal mm: 0,4 mm

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra