Cinta calibradora de precisión, ss 0,7mm, ancho 100mm

Número de artículo: 0613354
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en > 8 semanas
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
Número de artículo 0613354
EAN / GTIN 4029713279905
Número del fabricante 0613354

Descripción

Ejecución:

Acero inoxidable, ancho 100 mm longitud 5 m

Descripción:

Cinta métrica de precisión, inoxidable. 5m de largo, 100mm de ancho, espesor 0,70mm

Característica:

  • Longitud: 5 m
  • Dimensión nominal mm: 0,7 mm

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra