Cinta calibradora de precisión, ss 0,2mm, ancho 100mm

Número de artículo: 0613338
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en > 8 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 0613338
EAN / GTIN 4029713279851
Número del fabricante 0613338
Número L L40510 1792

Descripción

Ejecución:

Acero inoxidable, ancho 100 mm longitud 5 m

Descripción:

Cinta métrica de precisión, inoxidable. 5m de largo, 100mm de ancho, espesor 0,20mm

Característica:

  • Longitud: 5 m
  • Dimensión nominal mm: 0,2 mm

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop